Prodotti /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI16400
Cod. Produttore
16400
Cod. EAN
8007352002548

Informazioni di prodotto

Suoneria 12 V~ (SELV) ideale per installazioni elettriche rapide e sicure.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di montaggio grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo durante l’installazione
  • Compatibilità con impianti a 12 V 50 Hz

Vantaggi per il cliente finale:

  • Basso consumo energetico con potenza di soli 8 VA
  • Affidabilità e lunga durata nel tempo
  • Colore grigio neutro adatto a diversi ambienti

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Suoneria 12 V~ (SELV) 50 Hz 8 VA, grigio

tipo di montaggio

Incassato

colore del corpo

Grigio

tipo di corrente

AC

volume

70 DECIBEL

Materiale del corpo

Plastica

Numero moduli DIN

1

grado di protezione (IP)

IP30

tensione nominale

12 ... 12,01 V

Produttore

Suoneria 12 V~ 50 Hz 8 VA grigio compatta per installazioni elettriche rapide e sicure

€ 34,63 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info