Prodotti / Civile residenziale /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR10260.B
Cod. Produttore
10260.B
Cod. EAN
8033335001611

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 230V CA
  • Frequenza: 50 Hz
  • Modulo: 1 modulo
  • Colore: Bianco
  • Tipo: Suoneria
  • Serie: Nea
Suoneria elettrica funzionante a 230V CA con frequenza di 50 Hz, progettata per un utilizzo affidabile in impianti elettrici standard. Il dispositivo è dotato di un funzionamento a un modulo, ideale per installazioni compatte. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce durata e sicurezza nell’uso quotidiano. La suoneria è adatta per applicazioni residenziali e commerciali, assicurando un segnale acustico chiaro e potente. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Suoneria, 1 modulo, 230Vca, Nea, bianco

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

corrente assorbita

0.04 A

tensione nominale

230 V

volume

75 dB

tipo di montaggio

incassato

tipo di corrente

AC

materiale della scatola

plastica

colore della scatola

bianco

Produttore

Suoneria 1 modulo 230V CA bianco per impianti civili residenziali