Prodotti / Illuminazione / Accessoristica per l'illuminazione / Alimentatori per Lampade Led /

Cod. Rexel
L180613W45
Cod. Produttore
80613W45
Cod. EAN
8033913067961

Informazioni di prodotto

SUELO-RJ 97 1L 15W BASC.ON/OFF INOX
Il Suelo-RJ 97 1L 15W è un interruttore on/off realizzato in acciaio inox, progettato per garantire robustezza e durata nel tempo. La sua finitura in acciaio inox non solo conferisce un aspetto elegante, ma offre anche una resistenza superiore alla corrosione, rendendolo ideale per ambienti sia interni che esterni. Questo dispositivo è particolarmente adatto per applicazioni in cui è richiesta una commutazione affidabile e sicura. La sua semplicità di utilizzo e il design ergonomico consentono un'installazione rapida e senza complicazioni. Grazie alla sua versatilità, è perfetto per un'ampia gamma di impieghi, dai sistemi di illuminazione alle attrezzature industriali. Con il Suelo-RJ 97, la qualità e la funzionalità si uniscono per offrire una soluzione efficace nelle vostre esigenze elettriche.

Produttore

SUELO-RJ 97 1L 15W BASC.ON/OFF INOX