Prodotti / Illuminazione / Accessoristica per l'illuminazione / Alimentatori per Lampade Led /

Cod. Rexel
L180443W00
Cod. Produttore
80443W00
Cod. EAN
8033913034055

Informazioni di prodotto

SUELO-R 38 1L 4,2W S/CONV S/HC INOX
SUELO-R 38 1L 4,2W S/CONV S/HC INOXLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.

Produttore

SUELO-R 38 Lampada LED 4,2W 1L Inox Efficienza Energetica Illuminazione Tecnica