Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1612920000
Cod. Produttore
1612920000
Cod. EAN
4008190401344

Informazioni di prodotto

  • Serie: OMNIMATE Power - STV
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Grado protezione: non specificato
  • Dimensioni compatte:
  • Collegamento innestabile:
  • Gestione sicura:
  • Quantità consigliata: 10

Documentazione tecnica

Connettore flessibile per circuiti stampati con 10 poli, progettato per garantire un collegamento affidabile e stabile. La spina presenta un angolo di contatto orizzontale a 180 gradi, ideale per applicazioni che richiedono un montaggio compatto e una connessione sicura. Questo componente è caratterizzato da un singolo contatto a innesto, offrendo precisione e facilità di installazione nei sistemi elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durata e prestazioni costanti nel tempo. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Connettore flessibile per circuiti stampati

colore del corpo

Grigio

tensione nominale

500 V

numero di poli

10

esecuzione del contatto

Spina

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Non rivestito

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

6 KILOVOLT

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Argento

categoria di sovratensione

III

grado di inquinamento

2

tipo di cavo collegabile

Cavo a sezione circolare

dimensione modulare dei collegamenti

7 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

dimensione modulare dei contatti

7 mm

materiale del corpo isolante

Poliammide

materiale del contatto

Ottone

angolo contatto/collegamento del conduttore

180° (orizzontale)

corrente nominale In

32 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 4 mm²

Serie

OMNIMATE Power / Serie STV

Produttore

Connettore elettrico 10 poli innestabile per impianti industriali