Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0645260000
Cod. Produttore
0645260000
Cod. EAN
4008190189389

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: STW 2/10 B
  • Serie: OMNIMATE Power - STV
Connettore a 10 poli di tipo presa, progettato per il collegamento da circuito stampato a cavo. Questo connettore libero offre un’installazione versatile e affidabile, ideale per applicazioni elettriche che richiedono una connessione sicura e stabile. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce una lunga durata e prestazioni costanti nel tempo. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Da circuito stampato a cavo

colore del corpo

Altro

numero di poli

10

esecuzione del contatto

Presa

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo autobloccante

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

2

dimensione modulare dei collegamenti

7 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

dimensione modulare dei contatti

7 mm

esecuzione del connettore

Connettore libero

Temperatura d'esercizio

-50 ... -50 °C

Serie

OMNIMATE Power / Serie STV

Produttore

Connettore elettrico STW 2/10 B 10 poli installazioni industriali