Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1612550000
Cod. Produttore
1612550000
Cod. EAN
4008190199272

Informazioni di prodotto

  • Serie: OMNIMATE Power - STV
  • Tensione nominale: 5 V
  • Tipo collegamento: Innestabile PCB
  • Gestione: Sicura e intuitiva
  • Protezione: Alta affidabilità
  • Dimensioni compatte: Standard PCB
  • Corrente nominale: 90 A
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
Connettore a 5 poli progettato per il collegamento da circuito stampato a cavo, con presa e angolo di 90 gradi verticale verso l'alto. Questo componente elettrico garantisce un montaggio affidabile e compatto, ideale per applicazioni che richiedono connessioni stabili e durature in ambito elettrico e industriale. La configurazione a innesto con un singolo contatto assicura facilità di installazione e sicurezza nella trasmissione del segnale o della corrente. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Da circuito stampato a cavo

colore del corpo

Grigio

tensione nominale

1000 V

numero di poli

5

esecuzione del contatto

Presa

tipo di fissaggio

Saldare

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

6 KILOVOLT

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

2

lunghezza del pin

3,2 mm

dimensione modulare dei collegamenti

7 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

tipo di banderuolatura

Altro

dimensione modulare dei contatti

7 mm

materiale del corpo isolante

Poliammide

angolo circuito stampato/contatto

90° (verticale verso l'alto)

tipo di fissaggio circuito stampato

Flangia

corrente nominale In

18 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... -50 °C

Serie

OMNIMATE Power / Serie STV

Produttore

Connettore elettrico 5 poli angolo circuito stampato industriale