Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1612010000
Cod. Produttore
1612010000
Cod. EAN
4008190198725

Informazioni di prodotto

  • Serie: OMNIMATE Power - STV
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Tipo collegamento: innestabile PCB
  • Protezione: non indicata
  • Dimensioni: non specificate
  • Certificazioni: non indicate
  • Gestione: sicura e intuitiva

Documentazione tecnica

Connettore flessibile per circuiti stampati a 4 poli con esecuzione a spina, progettato per garantire un collegamento affidabile e stabile. Il contatto è orientato a 180 gradi in posizione orizzontale, facilitando l’installazione in spazi ridotti. Questo componente è ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e durata nel tempo, assicurando una connessione sicura nei circuiti stampati. Realizzato con materiali di alta qualità per resistere a sollecitazioni meccaniche e garantire prestazioni costanti. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Connettore flessibile per circuiti stampati

colore del corpo

Grigio

tensione nominale

500 V

numero di poli

4

esecuzione del contatto

Spina

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Non rivestito

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

6 KILOVOLT

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Argento

categoria di sovratensione

III

grado di inquinamento

2

tipo di cavo collegabile

Cavo a sezione circolare

dimensione modulare dei collegamenti

7 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

dimensione modulare dei contatti

7 mm

materiale del corpo isolante

Poliammide

materiale del contatto

Ottone

angolo contatto/collegamento del conduttore

180° (orizzontale)

corrente nominale In

32 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 4 mm²

Serie

OMNIMATE Power / Serie STV

Produttore

Connettore elettrico OMNIMATE Power 4 poli installazioni precise