Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1612460000
Cod. Produttore
1612460000
Cod. EAN
4008190199180

Informazioni di prodotto

  • Serie: OMNIMATE Power - STV
  • Collegamento: innestabile PCB
  • Gestione: sicura e intuitiva
  • Quantità consigliata: 10 pz
  • Modello: STV S 10 TS

Documentazione tecnica

Connettore flessibile per circuiti stampati a 10 poli con contatto a spina, progettato per garantire un collegamento affidabile e stabile. L'angolo di contatto è di 180 gradi in configurazione orizzontale, ideale per applicazioni che richiedono un montaggio compatto e una connessione sicura. Questo componente elettrico è realizzato per offrire prestazioni elevate e facilità di integrazione in sistemi elettronici, assicurando una trasmissione efficiente del segnale. La costruzione robusta e la precisione dei contatti lo rendono adatto a molteplici utilizzi nell'ambito dell'impiantistica elettrica e dell'automazione industriale. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Connettore flessibile per circuiti stampati

colore del corpo

Grigio

numero di poli

10

esecuzione del contatto

Spina

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Non rivestito

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Argento

categoria di sovratensione

III

grado di inquinamento

2

tipo di cavo collegabile

Cavo a sezione circolare

dimensione modulare dei collegamenti

7 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

dimensione modulare dei contatti

7 mm

materiale del corpo isolante

Poliammide

materiale del contatto

Ottone

angolo contatto/collegamento del conduttore

180° (orizzontale)

corrente nominale In

20 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 2,5 mm²

Serie

OMNIMATE Power / Serie STV

Produttore

Connettore elettrico STV S 10 TS 10 poli per cablaggio rapido