Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1612200000
Cod. Produttore
1612200000
Cod. EAN
4008190198916

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 10 A
  • Corrente nominale: 10 A
  • Protezione: IP20
  • Dimensioni compatte: Sì
  • Collegamento: innestabile PCB
  • Serie: OMNIMATE Power - STV
  • Gestione sicura: innovativa
  • Installazione: intuitiva
Connettore flessibile per circuiti stampati con 10 poli, progettato per garantire un collegamento affidabile e sicuro. La presa presenta un angolo di contatto di 180 gradi in orizzontale, ideale per applicazioni elettriche che richiedono una connessione stabile e duratura. Questo componente è caratterizzato da un singolo contatto a innesto, ottimizzato per l'uso in sistemi elettrici di precisione. La costruzione robusta e il design funzionale lo rendono adatto a diverse soluzioni di cablaggio e interconnessione nel settore elettrico. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Connettore flessibile per circuiti stampati

colore del corpo

Grigio

tensione nominale

500 V

numero di poli

10

esecuzione del contatto

Presa

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Non rivestito

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

6 KILOVOLT

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Argento

categoria di sovratensione

III

grado di inquinamento

2

tipo di cavo collegabile

Cavo a sezione circolare

dimensione modulare dei collegamenti

7 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

dimensione modulare dei contatti

7 mm

materiale del corpo isolante

Poliammide

materiale del contatto

Ottone

angolo contatto/collegamento del conduttore

180° (orizzontale)

corrente nominale In

32 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 4 mm²

Serie

OMNIMATE Power / Serie STV

Produttore

Connettore elettrico 10 poli angolo ottimizzato industriale