Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0316760000
Cod. Produttore
0316760000
Cod. EAN
4008190106638

Informazioni di prodotto

  • Serie: OMNIMATE Power - STV
  • Tensione nominale: 400 V
  • Corrente nominale: 10 A
  • Tipo collegamento: Innestabile PCB
  • Protezione: IP20
  • Materiale isolante: Polimero tecnico
  • Certificazioni: UL, CE
  • Dimensioni compatte: Sì
Connettore libero a 10 poli progettato per il collegamento da circuito stampato a cavo, con esecuzione del contatto a spina. Questo componente elettrico garantisce un'installazione affidabile e una trasmissione sicura dei segnali, ideale per applicazioni che richiedono connessioni robuste e precise. La sua configurazione a singolo contatto a innesto assicura facilità di montaggio e stabilità nel tempo, rendendolo una soluzione efficiente per sistemi elettrici e di automazione. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Da circuito stampato a cavo

colore del corpo

Altro

numero di poli

10

esecuzione del contatto

Spina

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo autobloccante

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

2

dimensione modulare dei collegamenti

7 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

tipo di banderuolatura

Altro

dimensione modulare dei contatti

7 mm

esecuzione del connettore

Connettore libero

Temperatura d'esercizio

-50 ... -50 °C

Serie

OMNIMATE Power / Serie STV

Produttore

Connettore elettrico innestabile 10 poli per impianti industriali