Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0316960000
Cod. Produttore
0316960000
Cod. EAN
4008190062842

Informazioni di prodotto

  • Serie: OMNIMATE Power - STV
  • Tensione nominale: 400 V
  • Corrente nominale: 10 A
  • Connessione: innestabile PCB
  • Protezione: sicura e intuitiva
  • Dimensioni compatte: standard PCB
  • Certificazioni: standard industriali
  • Quantità consigliata: 20 pezzi
Connettore libero a spina con 10 poli, progettato per il collegamento da circuito stampato a cavo. Questo componente elettrico garantisce un'installazione affidabile e una connessione stabile, ideale per applicazioni che richiedono un elevato numero di contatti a innesto in un unico modulo. La sua configurazione assicura facilità di montaggio e sicurezza nelle connessioni elettriche, rendendolo adatto a impianti industriali e sistemi di automazione. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Da circuito stampato a cavo

colore del corpo

Altro

numero di poli

10

esecuzione del contatto

Spina

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo autobloccante

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

2

dimensione modulare dei collegamenti

7 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

tipo di banderuolatura

Altro

dimensione modulare dei contatti

7 mm

esecuzione del connettore

Connettore libero

Temperatura d'esercizio

-50 ... -50 °C

Serie

OMNIMATE Power / Serie STV

Produttore

Connettore elettrico 10 poli innesto singolo per impianti industriali