Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0316860000
Cod. Produttore
0316860000
Cod. EAN
4008190139391

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 10 A
  • Tipo: STV 4/10 B
  • Connessione: Innesto circuito stampato
  • Gestione: sicura e intuitiva
  • Serie: OMNIMATE Power - STV
  • Quantità consigliata: 20 pezzi
  • Applicazione: Collegamento innovativo
  • Dimensioni: compatte
Connettore flessibile per circuiti stampati con 10 poli, progettato per garantire un collegamento affidabile e stabile. La presa è realizzata con un angolo di contatto di 180 gradi in configurazione orizzontale, ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e sicurezza nel montaggio. Questo componente assicura elevate prestazioni nei circuiti stampati, facilitando la connessione e la manutenzione nei sistemi elettrici. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Connettore flessibile per circuiti stampati

colore del corpo

Altro

numero di poli

10

esecuzione del contatto

Presa

rivestimento scatola

Non rivestito

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

categoria di sovratensione

III

grado di inquinamento

2

tipo di cavo collegabile

Cavo a sezione circolare

dimensione modulare dei collegamenti

7 mm

dimensione modulare dei contatti

7 mm

angolo contatto/collegamento del conduttore

180° (orizzontale)

Temperatura d'esercizio

-50 ... -50 °C

Serie

OMNIMATE Power / Serie STV

Produttore

Connettore elettrico 10 poli compatto per automazione industriale