Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0644960000
Cod. Produttore
0644960000
Cod. EAN
4008190177478

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: STV 2/10 S/B
  • Tecnologia: Collegamento innestabile
  • Applicazione: Circuito stampato
  • Gestione: Sicura e intuitiva
  • Serie: OMNIMATE Power - STV
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
Connettore flessibile per circuiti stampati con 10 poli, progettato per garantire un collegamento affidabile e stabile. La presa è realizzata con un angolo di contatto orizzontale a 180 gradi, ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e compattezza. Questo componente è adatto per l’uso in sistemi elettrici dove è fondamentale una connessione sicura e duratura, offrendo performance elevate e facilità di installazione. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Connettore flessibile per circuiti stampati

colore del corpo

Altro

numero di poli

10

esecuzione del contatto

Presa

rivestimento scatola

Non rivestito

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

categoria di sovratensione

III

grado di inquinamento

2

tipo di cavo collegabile

Cavo a sezione circolare

dimensione modulare dei collegamenti

7 mm

dimensione modulare dei contatti

7 mm

angolo contatto/collegamento del conduttore

180° (orizzontale)

Temperatura d'esercizio

-50 ... -50 °C

Serie

OMNIMATE Power / Serie STV

Produttore

Connettore elettrico 10 poli innestabile per impianti professionali