Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0645060000
Cod. Produttore
0645060000
Cod. EAN
4008190111823

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: STV 2/10 S
  • Serie: OMNIMATE Power - STV
  • Collegamento: innestabile PCB
  • Gestione: sicura e intuitiva
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
Connettore libero con spina a 10 poli progettato per il collegamento da circuito stampato a cavo. Questo componente elettrico garantisce una connessione affidabile e sicura, ideale per applicazioni che richiedono un elevato numero di contatti a innesto. La sua struttura robusta e la precisione nell'esecuzione del contatto assicurano prestazioni ottimali in ambienti industriali e professionali. Adatto per sistemi di alimentazione e trasmissione dati, rappresenta una soluzione versatile per l'integrazione di componenti elettrici in impianti complessi. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Da circuito stampato a cavo

colore del corpo

Altro

numero di poli

10

esecuzione del contatto

Spina

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo autobloccante

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

2

dimensione modulare dei collegamenti

7 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

dimensione modulare dei contatti

7 mm

esecuzione del connettore

Connettore libero

Temperatura d'esercizio

-50 ... -50 °C

Serie

OMNIMATE Power / Serie STV

Produttore

Connettore elettrico STV 2/10 S 10 poli per circuito stampato industriale