Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1613820000
Cod. Produttore
1613820000
Cod. EAN
4008190262532

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: STV 2/10 RH SET SW
  • Tecnologia: innestabile PCB
  • Gestione: sicura e intuitiva
  • Serie: OMNIMATE Power
  • Connessione: innovativa
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Documentazione tecnica

Connettore elettrico a 10 poli progettato per il collegamento da circuito stampato a cavo, ideale per applicazioni che richiedono un'installazione affidabile e compatta. La configurazione con un singolo contatto a innesto garantisce una connessione stabile e sicura, adatta a impianti elettrici professionali. Questo componente è realizzato per assicurare prestazioni elevate e durature, facilitando l'integrazione in sistemi elettrici complessi. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Da circuito stampato a cavo

colore del corpo

Nero

numero di poli

10

esecuzione del contatto

Altro

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

2

numero di serie di contatti a innesto

1

tipo di banderuolatura

Altro

materiale del corpo isolante

Poliammide

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

Serie

OMNIMATE Power / Powerbus series

Produttore

Connettore elettrico 10 poli compatto per impianti industriali