Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0645160000
Cod. Produttore
0645160000
Cod. EAN
4008190186784

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 10 A
  • Corrente nominale: 10 A
  • Serie: OMNIMATE Power - STV
  • Connessione: innestabile PCB
  • Protezione: gestione sicura
  • Dimensioni compatte: standard PCB
  • Installazione: intuitiva
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
Connettore libero STV 2/10 B con 10 poli per collegamento da circuito stampato a cavo. Progettato per garantire un contatto affidabile e una connessione sicura, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un'interfaccia stabile e duratura. La configurazione a presa assicura un montaggio semplice e preciso, mentre il design compatto favorisce l'integrazione in spazi ridotti. Questo connettore è la soluzione perfetta per sistemi elettrici che necessitano di elevata qualità e performance costanti. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Da circuito stampato a cavo

numero di poli

10

esecuzione del contatto

Presa

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo autobloccante

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

2

dimensione modulare dei collegamenti

7 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

tipo di banderuolatura

Altro

dimensione modulare dei contatti

7 mm

esecuzione del connettore

Connettore libero

Temperatura d'esercizio

-50 ... -50 °C

Serie

OMNIMATE Power / Serie STV

Produttore

Connettore elettrico innestabile 10 poli per cablaggio professionale