Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0334060000
Cod. Produttore
0334060000
Cod. EAN
4008190185275

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: STV 2/10 AD 2
  • Serie: OMNIMATE Power - Powerbus
  • Collegamento: innestabile PCB
  • Tecnologia: collegamento innovativa
  • Gestione: sicura e intuitiva
  • Quantità consigliata: 50 pezzi
Connettore elettrico a 10 poli progettato per il collegamento da circuito stampato a cavo, caratterizzato da un'esecuzione del contatto specifica e affidabile. Questo componente garantisce prestazioni elevate e sicurezza nelle applicazioni elettriche, facilitando l'installazione e la manutenzione dei sistemi. Ideale per utilizzi professionali che richiedono precisione e durata nel tempo. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Da circuito stampato a cavo

colore del corpo

Altro

numero di poli

10

esecuzione del contatto

Altro

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

2

numero di serie di contatti a innesto

1

tipo di banderuolatura

Altro

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

Serie

OMNIMATE Power / Powerbus series

Produttore

Connettore elettrico innestabile 10 poli compatto per installazioni industriali