Prodotti /

Cod. Rexel
AIROKAH101MTGX5
Cod. Produttore
KAH101MTGX53
Cod. EAN
8015421652563

Informazioni di prodotto

STRUTTURA SINGOLO ELEMENTO 1XGX53
Descrizione del produttore: Lampada da parete e da soffitto con struttura e diffusore in alluminio verniciata a polveri. Design tondeggiante e dallo spessore minimo (1mm). Attacco GX53 che consente di montare lampadina LED. Disponibile in quattro misure versione mini, small, medium e large) che si possono montare singolarmente o accostare in composizioni, da due, tre, quattro o cinque elementi (vedi schema di montaggio). Proposta in tre finiture (bianca, nera e oro satinato) che si prestano per composizioni uniche e personalizzate. La tecnica di fissaggio a calamita dei singoli elementi facilita il montaggio e la pulizia del prodotto. Il montaggio della parte metallica alla fonte luminosa è a calamita. Questo permette di ruotare le forme a proprio piacimento.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

diametro esterno

150 mm

portalampada

GX53

altezza/profondità

45 mm

Materiale del corpo

Alluminio

grado di protezione (IP)

IP20

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

8 W

tensione nominale

220 ... 240 V