›

Strumenti di misura T.A. Iprim 800 A; classe 0,5 - 10VA

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELEH 751 9
Cod. Produttore EH 751 9
Cod. EAN 8012542609001

Informazioni principali

CT8-V/800 IPRIM 800 A; CLASSE 0,5 - 10VA

Descrizione del prodotto

CT8-V/800 is used to transform primary currents to../5A secondary currents for c.a. measurement instruments

Caratteristiche tecniche

altezza dell’apertura

80

intensità di corrente nominale secondaria

5 A

esecuzione

trasformatore di corrente

corrente nominale primaria In

1000 A

potenza apparente nominale secondaria

5 VA

collegamento secondario

raccordo a vite

numero di ingressi primari

1

larghezza dell’apertura

30

classe di precisione

0.5

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

diametro dell'apertura

125 mm

con protezione dal contatto

prodotto Sustainable

Si

Strumenti di misura T.A. Iprim 800 A; classe 0,5 - 10VA