Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELG225745
Cod. Produttore
G225745
Cod. EAN
8012542257455

Informazioni di prodotto

CT PRO XT 40

Documentazione tecnica

Scopri il CT PRO XT 40, un prodotto di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze più elevate. Realizzato con materiali durevoli, questo articolo si distingue per la sua robustezza e affidabilità. La sua colorazione elegante aggiunge un tocco di stile, rendendolo un'ottima scelta per qualsiasi ambiente. Perfetto per chi cerca prestazioni elevate e una lunga durata, il CT PRO XT 40 rappresenta una soluzione efficace nel settore elettrico.

altezza dell’apertura

18

intensità di corrente nominale secondaria

0.8 A

esecuzione

trasformatore di corrente

corrente nominale primaria In

1.6 A

potenza apparente nominale secondaria

200 VA

collegamento secondario

raccordo a vite

numero di ingressi primari

1

larghezza dell’apertura

18

autenticato

classe di precisione

0.5

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

con protezione dal contatto

prodotto Sustainable

Si

Produttore

ABB

Strumenti di misura T.A. Iprim 40 A; classe 3 - 2VA