Prodotti / Illuminazione /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSLSVAL500RGB5
Cod. Produttore
LSVAL500RGB5
Cod. EAN
4058075404441

Informazioni di prodotto

LED STRIP VALUE-500 RGB -500/RGB/5
Descrizione del produttore: Strisce LED RGB con 500 lm/m per applicazioni semi-professionali. Caratteristiche del prodotto: Striscia LED flessibile e suddivisibile con LED RGB (multichip in linea). Unità minima di taglio: 100 mm. Durata (L70 / B50): fino a 40.000 ore a Tc max.: 75°C. Dimmerabile a modulazione di larghezza dell'impulso. Vantaggi del prodotto: Ampia gamma di opzioni di design grazie alle strisce LED RGB lunghe e flessibili. Cambiamento uniforme del colore. Facile installazione, senza bisogno di attrezzi per il collegamento. Facile installazione su molte superfici lisce grazie al nastro autoadesivo. Massima flessibilità grazie alla vasta gamma di accessori. Collegamento semplice grazie ai cavi integrati su entrambi i lati. Aree di applicazione: Illuminazione d'effetto nell'architettura. Effetti dinamici in aree pubbliche. Illuminazione di gole. Illuminazione sottopensile. Alberghi e uffici. Interni residenziali. Consigli per la sicurezza: Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato..

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Struttura

Classe di protezione secondo IEC 61140

III

larghezza

10 mm

Tipologia

Nastro

sezione del conduttore

0,5 mm²

tipo di collegamento

Morsetto a innesto

Angolo del fascio luminoso

120 GRADO

tipo di tensione di alimentazione

DC

Tipo cablaggio

Non necessario

autoadesivo

numero di poli

4

lunghezza

5000 mm

altezza/profondità

2,2 mm

Tipo Lampada

LED non sostituibile

grado di protezione (IP)

IP00

minimo raggio di curvatura

30 mm

potenza della lampada per metro

14,4 W

lunghezza delle singole sezioni

100 mm

con set di collegamento

numero di corpi luminosi per ogni metro

60

Potenza totale

67 W

Colore luce

Altro

Flusso luminoso al metro

535 lm

Tipo di cablaggio

Con cablaggio passante

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

40000 h

Grado di protezione (NEMA)

1

Rendimento luminoso delle lampade

37,2 LUMEN_WATT

Numero di corpi luminosi per piede

18

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

Continuamente variabile

Massima tensione di lavoro

24 ... 24 V

Serie

LED STRIP VALUE 500 RGB

Produttore

Striscia LED RGB flessibile 500 lm/m dimmerabile per illuminazione effetti interni