Prodotti / Illuminazione /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSLSVAL60083050
Cod. Produttore
LSVAL60083050
Cod. EAN
4058075597402

Informazioni di prodotto

LED STRIP VALUE-600 50 meter reel -600/830/50
Descrizione del produttore: Strisce LED lunghe 50 m con 600 lm/m per applicazioni semi-professionali. Caratteristiche del prodotto: Striscia LED flessibile e tagliabile. Flusso luminoso: 600 lm/m. Indice di resa cromatica Ra: > 80. Durata (L70/B50): fino a 20.000 h a Tc max.: 75°C. Unità minima di taglio: 100 mm. Disponibile con temperatura di colore: 3.000 K, 4.000 K, 6.500 K. Dimmerabile con driver adatti, vedere anche https://www.ledvance.it/servizi-andamp-strumenti/servizi/compatibilita-delle-lampade-led/conformita-dimming/index.jsp. Vantaggi del prodotto: Strisce LED lunghe per soluzioni personalizzate su misura. Ampia libertà di progettazione grazie ai moduli flessibili e separabili. Massima flessibilità grazie alla vasta gamma di accessori. Facile installazione, senza bisogno di attrezzi per il collegamento. Aree di applicazione: Apparecchi di illuminazione per interni. Illuminazione di gole. Bar, ristoranti, hotel. Interni residenziali. Apparecchiatura / Accessori: Sono disponibili connettori, profili e diffusori per diverse soluzioni di installazione.

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Struttura

Classe di protezione secondo IEC 61140

III

larghezza

8 mm

sezione del conduttore

0,5 mm²

tipo di collegamento

Morsetto a innesto

Angolo del fascio luminoso

120 GRADO

tipo di tensione di alimentazione

DC

autoadesivo

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

numero di poli

2

lunghezza

50000 mm

altezza/profondità

1,5 mm

grado di protezione (IP)

IP00

minimo raggio di curvatura

15 mm

potenza della lampada per metro

6,1 W

lunghezza delle singole sezioni

100 mm

numero di corpi luminosi per ogni metro

60

Potenza totale

27,5 W

Colore luce

Bianco

Flusso luminoso al metro

580 lm

Tipo di cablaggio

Con cablaggio passante

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

20000 h

Rendimento luminoso delle lampade

95 LUMEN_WATT

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

Continuamente variabile

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

F

Massima tensione di lavoro

24 ... 24 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Serie

LED STRIP VALUE 600 50 meter reel

Produttore

Striscia LED flessibile 50 m 600 lm/m 3000K-6500K per illuminazione interni