Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Strisce, Profili e accessori /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSLSV10008305G2
Cod. Produttore
LSV10008305G2
Cod. EAN
4058075707894

Informazioni di prodotto

LED STRIP V 1000 -1000/830/5
Descrizione del produttore: Strisce LED 1000 lm/m per applicazioni generali. Caratteristiche del prodotto: Striscia LED flessibile e tagliabile. Unità minima di taglio: 100 mm. Durata (L70/B50): fino a 35.000 h a Tc max.: 75°C. Flusso luminoso: 1.000 lm/m. Indice di resa cromatica Ra: 80. Ampia gamma di temperature del colore: dal bianco caldo alla luce del giorno. Dimmerabile con driver adatti, vedere anche https://www.ledvance.it/servizi-andamp-strumenti/servizi/compatibilita-delle-lampade-led/conformita-dimming/index.jsp. Vantaggi del prodotto: Ampia gamma di applicazioni di design grazie a strisce LED lunghe e flessibili. Facile installazione, senza bisogno di attrezzi per il collegamento. Facile installazione su molte superfici lisce grazie al nastro autoadesivo. Massima flessibilità grazie alla vasta gamma di accessori. Collegamento semplice grazie ai cavi integrati su entrambi i lati. Aree di applicazione: Apparecchi di illuminazione per interni. Illuminazione decorativa. Soggiorni di case private. Apparecchiatura / Accessori: Sono disponibili connettori, profili e diffusori per diverse soluzioni di installazione.

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Struttura

Classe di protezione secondo IEC 61140

III

larghezza

8 mm

Tipologia

Nastro

sezione del conduttore

0,5 mm²

tipo di collegamento

Morsetto a innesto

Angolo del fascio luminoso

120 GRADO

tipo di tensione di alimentazione

DC

Tipo cablaggio

Non necessario

autoadesivo

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

numero di poli

2

lunghezza

5000 mm

altezza/profondità

1,5 mm

Tipo Lampada

LED non sostituibile

grado di protezione (IP)

IP00

minimo raggio di curvatura

30 mm

potenza della lampada per metro

9 W

lunghezza delle singole sezioni

100 mm

numero di corpi luminosi per ogni metro

70

Potenza totale

40 W

Colore luce

Bianco

regolazione costante del flusso luminoso

Flusso luminoso al metro

1000 lm

Supporto disponibile IFTTT

Tipo di cablaggio

Terminale

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

30000 h

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Rendimento luminoso delle lampade

111 LUMEN_WATT

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

No

Multi-angolo del fascio

No

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

F

Massima tensione di lavoro

24 ... 24 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Serie

LED STRIP V 1000

Produttore

Striscia LED flessibile 1000 lm/m 830K dimmerabile per illuminazione interna decorativa