Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Strisce, Profili e accessori /

Elcart illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EA186900200
Cod. Produttore
186900200
Cod. EAN
8029564612179

Informazioni di prodotto

Il S.LED COB 12W/M 24V BN IP20 CRI90 offre un’illuminazione efficiente e di alta qualità, ideale per installazioni moderne.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al sistema a 24V
  • Risparmio di tempo con montaggio rapido
  • Design compatto e sicuro per ambienti interni (IP20)

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata resa cromatica CRI90 per colori naturali
  • Illuminazione uniforme e priva di ombre con tecnologia COB
  • Efficienza energetica con potenza contenuta a 12W
Il S.LED COB 12W/M 24V BN IP20 CRI90 è una soluzione di illuminazione innovativa e altamente efficiente, progettata per soddisfare le esigenze di ambienti moderni. Con una potenza di 12W, questo LED offre un'eccellente luminosità e un elevato indice di resa cromatica CRI90, garantendo colori vividi e naturali. La sua tensione di funzionamento di 24V lo rende ideale per applicazioni residenziali e commerciali, mentre il grado di protezione IP20 assicura un utilizzo sicuro in ambienti interni. La finitura in bianco neutro aggiunge un tocco elegante, rendendo questo prodotto perfetto per l'illuminazione di spazi come uffici, negozi e abitazioni. Grazie alla tecnologia COB, questo LED offre un'illuminazione uniforme e priva di ombre, migliorando l'atmosfera di qualsiasi ambiente.

prodotto Sustainable

Si

Produttore

STRISCIA LED COB 11W/M 24V BN IP20 CRI90

€ 35,88 x 1 pz.
(pz.)