Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Strisce, Profili e accessori /

Elcart illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EA186900400
Cod. Produttore
186900400
Cod. EAN
8029564612186

Informazioni di prodotto

Lampada S.LED COB 12W/M 24V BC, progettata per un’illuminazione efficiente e di alta qualità.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie a design compatto e standard 24V.
  • Risparmio di tempo con montaggio rapido e sicuro.

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico con potenza contenuta a 12W.
  • Qualità della luce superiore con indice CRI90 per resa cromatica ottimale.
  • Illuminazione uniforme e senza abbagliamento grazie alla tecnologia COB.
La lampada S.LED COB 12W/M 24V BC è un prodotto di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze di illuminazione più sofisticate. Con una potenza di 12W e una tensione di 24V, questa lampada offre un'illuminazione efficiente e duratura, ideale per ambienti interni. La sua classificazione IP20 la rende adatta per l'uso in spazi chiusi, garantendo una protezione adeguata contro polvere e umidità. Con un indice di resa cromatica CRI90, questa lampada assicura una resa dei colori eccezionale, rendendola perfetta per applicazioni dove la qualità della luce è fondamentale. La tecnologia COB (Chip On Board) consente una distribuzione uniforme della luce, riducendo al minimo l'abbagliamento e migliorando l'esperienza visiva. Disponibile in una finitura elegante, questa lampada rappresenta una scelta ideale per chi cerca un'illuminazione di qualità superiore.

prodotto Sustainable

Si

Produttore

STRISCIA LED COB 11W/M 24V BC IP20 CRI90