Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Strisce, Profili e accessori /

Elcart illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EA186100000
Cod. Produttore
186100000
Cod. EAN
8029564597506

Informazioni di prodotto

STRISCIA LED 8W/M BF 24V IP20
La STRISCIA LED 8W/M BF 24V IP20 è una soluzione di illuminazione versatile e di alta qualità, progettata per offrire un'illuminazione efficiente ed elegante. Con una potenza di 8 watt per metro e una tensione di 24 volt, questa striscia LED è ideale per applicazioni in ambienti interni, grazie al suo grado di protezione IP20 che la rende adatta per utilizzi in spazi asciutti. Realizzata con materiali di alta qualità, la striscia LED garantisce una lunga durata e un'ottima resa luminosa, contribuendo a creare atmosfere accoglienti e moderne. La sua flessibilità permette un'installazione semplice e rapida, rendendola perfetta per l'illuminazione di ambienti domestici, commerciali o per progetti di design d'interni. Grazie alla sua capacità di adattarsi a diverse esigenze di illuminazione, la STRISCIA LED è la scelta perfetta per chi cerca un prodotto efficiente e di alta qualità per valorizzare qualsiasi spazio.

Produttore

STRISCIA LED 8W/M BF 24V IP20