Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Strisce, Profili e accessori /

Elcart illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EA186094500
Cod. Produttore
186094500
Cod. EAN
8029564593614

Informazioni di prodotto

STRISCIA LED 8W/M BCC 12V IP20
La STRISCIA LED 8W/M BCC 12V IP20 è un'illuminazione versatile e moderna, ideale per una vasta gamma di applicazioni. Con un consumo di 8 watt per metro, offre un'illuminazione efficiente e a basso consumo energetico, perfetta per ambienti domestici o commerciali. La sua tensione di funzionamento di 12V garantisce un utilizzo sicuro e affidabile. La classificazione IP20 indica che questa striscia LED è adatta per ambienti interni, dove può essere utilizzata per creare effetti luminosi suggestivi o per illuminare spazi specifici. La qualità della luce emessa è ottimale, rendendo questa soluzione non solo funzionale, ma anche esteticamente gradevole. Realizzata con materiali di alta qualità, la STRISCIA LED è progettata per durare nel tempo, garantendo prestazioni costanti e una lunga vita utile. Questa striscia LED rappresenta una scelta eccellente per chi cerca un'illuminazione innovativa e decorativa.

Produttore

STRISCIA LED 8W/M BCC 12V IP20