Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Strisce, Profili e accessori /

Elcart illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EA186703200
Cod. Produttore
186703200
Cod. EAN
8029564577683

Informazioni di prodotto

STRI.LED 8W/MT BN 48V IP65 CRI90
La STRI.LED 8W/MT BN 48V IP65 CRI90 è una soluzione di illuminazione avanzata, progettata per garantire prestazioni elevate in ambienti esterni. Con una potenza di 8 watt e una tensione di 48V, questa sorgente luminosa offre un'illuminazione brillante e uniforme, ideale per applicazioni commerciali e residenziali. La classificazione IP65 assicura una protezione totale contro polvere e getti d'acqua, rendendola perfetta per l'installazione in spazi esposti agli agenti atmosferici. Il suo elevato indice di resa cromatica CRI90 permette di riprodurre colori vividi e naturali, migliorando l'estetica degli ambienti. Realizzata con materiali di alta qualità, la STRI.LED è progettata per resistere nel tempo, garantendo un'illuminazione affidabile e duratura. Questo prodotto rappresenta una scelta eccellente per chi cerca efficienza energetica e versatilità nell'illuminazione.

Produttore

STRISCIA LED 15W/MT BN 48V IP65