Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Strisce, Profili e accessori /

Elcart illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EA186702200
Cod. Produttore
186702200
Cod. EAN
8029564577645

Informazioni di prodotto

STRI.LED 8W/MT BN 48V IP20 CRI90
Il prodotto EA186702200 è una striscia LED di alta qualità, progettata per offrire un'illuminazione efficiente e versatile. Con una potenza di 8W per metro e una tensione di 48V, questa striscia LED è ideale per applicazioni interne, grazie al suo grado di protezione IP20 che la rende adatta per ambienti asciutti. La luce emessa ha un elevato indice di resa cromatica CRI90, garantendo una riproduzione dei colori naturale e vivace, perfetta per valorizzare gli spazi. Realizzata con materiali di alta qualità, la striscia è progettata per una facile installazione e un utilizzo duraturo. La sua versatilità permette di utilizzarla in diverse configurazioni, rendendola una scelta eccellente per l'illuminazione decorativa e funzionale in case, uffici e negozi.

Produttore

STRISCIA LED 15W/MT BN 48V IP20