Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Strisce, Profili e accessori /

Elcart illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EA186703500
Cod. Produttore
186703500
Cod. EAN
8029564577706

Informazioni di prodotto

STR.LED 8W/MT BCC 48V IP65 CRI90
La STR.LED 8W/MT BCC 48V IP65 CRI90 rappresenta una soluzione innovativa per l'illuminazione di alta qualità. Con una potenza di 8 watt per metro, questa striscia LED offre un'illuminazione brillante e uniforme, ideale per ambienti interni ed esterni. Il grado di protezione IP65 la rende resistente all'acqua e alla polvere, garantendo prestazioni affidabili anche in condizioni climatiche avverse. La tecnologia CRI90 assicura un'eccellente resa cromatica, permettendo di valorizzare i colori naturali degli oggetti illuminati. Questa striscia LED è perfetta per applicazioni commerciali e residenziali, dove è richiesta un'illuminazione di alta qualità e duratura. La sua versatilità la rende adatta per installazioni in negozi, ristoranti, uffici e spazi abitativi, offrendo un'illuminazione efficiente e sostenibile.

Produttore

STRISCIA LED 15W/MT BCC 48V IP65