Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Strisce, Profili e accessori /

Elcart illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EA186702400
Cod. Produttore
186702400
Cod. EAN
8029564577652

Informazioni di prodotto

STRI.LED 8W/MT BC 48V IP20 CRI90
La STRI.LED 8W/MT BC 48V IP20 CRI90 è una lampada LED di alta qualità progettata per offrire un'illuminazione efficiente e versatile. Con una potenza di 8W e un'illuminazione a 48V, questa lampada è ideale per applicazioni interne dove è richiesta una luce brillante e di alta qualità. Il suo elevato indice di resa cromatica CRI90 garantisce una riproduzione dei colori fedele e naturale, rendendola perfetta per ambienti di lavoro, gallerie d'arte o spazi residenziali. La protezione IP20 assicura che la lampada sia adatta per utilizzi in interni, offrendo una durata e una stabilità eccezionali. La STRI.LED è progettata per un montaggio semplice e veloce, rendendola una scelta ideale per chi cerca soluzioni di illuminazione pratiche e moderne. Grazie alla sua efficienza energetica, contribuisce a ridurre i costi di consumo elettrico senza compromettere la qualità della luce.

Produttore

STRISCIA LED 15W/MT BC 48V IP20