Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Strisce, Profili e accessori /

NOBILE ITALIA Illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
NB50101/C
Cod. Produttore
50101/C
Cod. EAN
8058052504221

Informazioni di prodotto

Il nastro LED NB50101/C garantisce un'illuminazione efficiente e versatile con installazione semplice e rapida.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie alla flessibilità del nastro
  • Risparmio di tempo con montaggio rapido e adattabile
  • Compatibilità con alimentazione a 24V per sicurezza

Vantaggi per il cliente finale:

  • Illuminazione uniforme e brillante con 120 LED/m
  • Risparmio energetico con potenza di 15W/m
  • Resistenza IP65 per utilizzo interno ed esterno
  • Luce calda a 3000K per un’atmosfera accogliente
Il prodotto NB50101/C è un nastro LED di alta qualità, progettato per offrire un'illuminazione efficiente e versatile. Con una lunghezza di 5 metri e una potenza di 15W per metro, è equipaggiato con 120 LED per metro, garantendo un'illuminazione brillante e uniforme. Questo nastro emette una luce calda con una temperatura di colore di 3000K, creando un'atmosfera accogliente e confortevole in qualsiasi ambiente. La sua classificazione IP65 lo rende resistente all'acqua e alla polvere, rendendolo ideale per applicazioni sia interne che esterne. Alimentato a 24V, è perfetto per utilizzi in progetti di illuminazione decorativa, commerciali e residenziali. La facilità di installazione e la flessibilità del nastro permettono di adattarlo a varie configurazioni, soddisfacendo le esigenze di design più moderne.

Produttore

STRISCIA 5M 15W/M 3K 120 IP65 24V