Prodotti /

NOBILE ITALIA Illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
NB9096
Cod. Produttore
9096
Cod. EAN
8058052116172

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Incasso in gesso
  • Forma: Quadrata
  • Attacco lampada: GU10
  • Tensione: 220-240V
  • Materiale: Gesso
  • Applicazioni: Residenziali, commerciali
  • Design: Essenziale e robusto
  • Serie: NB9096
Descrizione del produttore: Incasso in gesso quadrato progettato per l'installazione di lampade GU10 con tensione di funzionamento 220-240V. Questo prodotto si distingue per la sua struttura robusta e il design essenziale, ideale per ambienti che richiedono un'illuminazione mirata e di qualità. La compatibilità con lampadine GU10 garantisce versatilità e facilità di sostituzione, mentre il materiale in gesso assicura una perfetta integrazione con pareti e soffitti, offrendo un effetto estetico pulito e raffinato. Adatto per applicazioni residenziali e commerciali, questo incasso coniuga funzionalità e stile in un unico elemento.

Produttore

INCAS. GESSO QUAD. GU10 220-240V

€ 17,11 x 1 pz.
(pz.)