Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE43091-HF
Cod. Produttore
43091-HF
Cod. EAN
8016692798042

Informazioni di prodotto

  • Serie: MG-CPMF
  • Colore: Bianco
  • Applicazione: Per morsetti
  • Tipo: Strisce flessibili
  • Caratteristica: Stampabili
  • Installazione: Incastro nei passi
  • Uso: Siglatura moduli
  • Design: Sottile

Certificazioni e Dichiarazioni

Strisce di marcatura bianche progettate per morsettiere elettriche, ideali per l'identificazione chiara e duratura dei circuiti. Realizzate in materiale resistente, garantiscono una facile applicazione e una lettura immediata grazie alla codifica orizzontale. La superficie liscia senza stampa consente una personalizzazione ottimale con stampanti dedicate, offrendo versatilità nell'organizzazione degli impianti elettrici. Perfette per ambienti professionali che richiedono precisione e affidabilità nella gestione dei cablaggi. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Sottili strisce flessibili stampabili da incastrare nei passi morsetto, per la siglatura immediata di più moduli affiancati.

colore

Bianco

direzione di codifica

Orizzontale

Produttore

Strisce flessibili bianche per morsetti siglatura modulare