Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE13160
Cod. Produttore
13160
Cod. EAN
8016692600642

Informazioni di prodotto

  • Serie: EC001288
  • Tensione operativa: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Protezione: non specificata
  • Dimensioni: non specificate
  • Materiale: etichettatura
  • Colore: bianco
  • Compatibilità: moduli

Certificazioni e Dichiarazioni

Strisce adesive bianche per identificazione componenti modulari elettrici, ideali per una chiara e ordinata etichettatura negli impianti elettrici. Realizzate in materiale resistente, garantiscono una buona adesione e durata nel tempo senza lasciare residui. Perfette per applicazioni in ambienti professionali, consentono una rapida individuazione dei circuiti e dei dispositivi, migliorando l'organizzazione e la sicurezza degli impianti. La superficie bianca offre un'ottima leggibilità anche senza diciture predefinite, lasciando spazio alla personalizzazione con scritte o simboli. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: STR.STRIP-ROLL-R X COMP.MOD.BIANCHE13160 CEMBRE SPA Classe Etim: EC001288 - Materiale di etichettatura

colore

Bianco

larghezza

0,3 mm

altezza

15 mm

lunghezza

25000 mm

dicitura

Senza dicitura

Produttore

STRIP-ROLL-R etichette bianche 15mm materiale etichettatura industriale