Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE25109-2
Cod. Produttore
25109-2
Cod. EAN
8016692501956

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 8x65 mm
  • Colore: Bianco
  • Applicazione: Siglatura cavi
  • Resistenza al calore: Elevata
  • Uso: Motori elettrici
  • Resistente a forni: Sì
  • Serie: CE25109-2
  • Materiale: Adesivo
Strisce segnaletiche autoadesive di colore bianco, dimensioni 8x65 mm, progettate per l'identificazione e la gestione ordinata dei cavi elettrici. Realizzate con materiale resistente, garantiscono un'adesione ottimale su superfici pulite, asciutte e prive di oli o polvere, assicurando una lunga durata nel tempo. La presenza della dicitura facilita la lettura e la riconoscibilità delle informazioni applicate. L’adesivo richiede una pressione decisa per un contatto completo con la superficie e una polimerizzazione di almeno 72 ore per una tenuta massima. Ideali per applicazioni elettriche professionali dove è fondamentale mantenere ordine e sicurezza nell’impianto. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Strisce adesive segnacavo bianche adatte per la siglatura di cavi, isolati e non isolati all’interno di canalizzazioni, quadri, cassette di derivazione o a bordo macchina. Grazie alla buona resistenza al calore sono impiegate nelle fasi di lavorazione dei motori elettrici per l’identificazione dell’inizio e della fine degli avvolgimenti. Resistono infatti alle temperature che si sviluppano all’interno dei forni utilizzati per l’essiccazione delle resine isolanti di statori o rotori.

colore

Bianco

larghezza

8 mm

autoadesivo

lunghezza

65 mm

dicitura

Con dicitura

Produttore

Strisce adesive segnacavo ANS 8x65 mm per cablaggio industriale