Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE25109-3
Cod. Produttore
25109-3
Cod. EAN
8016692501970

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 8x65 mm
  • Colore: bianco
  • Uso: siglatura cavi
  • Resistente a: alte temperature
  • Applicazione: canalizzazioni e quadri
  • Adesivo: forte adesione
  • Serie: ANS
  • Impiegate in: motori elettrici
Strisce segnaletiche autoadesive di colore bianco, dimensioni 8x65 mm, ideali per l’identificazione e la gestione ordinata dei cavi elettrici. Dotate di adesivo resistente che garantisce una forte adesione su superfici pulite, asciutte e prive di oli o polvere. La dicitura presente facilita la lettura e l’organizzazione dei cavi, migliorando la sicurezza e l’efficienza negli impianti elettrici. L’applicazione richiede una pressione decisa per assicurare il completo contatto con la superficie, con una polimerizzazione ottimale dell’adesivo dopo 72 ore. Temperature di utilizzo consigliate tra 15°C e 40°C, da evitare in condizioni di umidità o condensa. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Strisce adesive segnacavo bianche adatte per la siglatura di cavi, isolati e non isolati all’interno di canalizzazioni, quadri, cassette di derivazione o a bordo macchina. Grazie alla buona resistenza al calore sono impiegate nelle fasi di lavorazione dei motori elettrici per l’identificazione dell’inizio e della fine degli avvolgimenti. Resistono infatti alle temperature che si sviluppano all’interno dei forni utilizzati per l’essiccazione delle resine isolanti di statori o rotori.

colore

Bianco

larghezza

8 mm

autoadesivo

lunghezza

65 mm

dicitura

Con dicitura

Produttore

Strisce segnacavo adesive ANS 8x65 mm per cablaggio industriale