Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
GM990757
Cod. Produttore
990757
Cod. EAN
8016692261287

Informazioni di prodotto

STRIS.MG-17.5-SB BIANCA PVC 15X430

altezza

15 mm

larghezza

0.5 mm

lunghezza

430 mm

autoadesivo

colore

Bianco

dicitura

senza dicitura