› Utensili › Utensili Manuali › Utensili Isolati per alta tensione

Stripper Round Top precisione cavi elettrici professionale Germania

Cod. Rexel WD9918050000
Cod. Produttore 9918050000
Cod. EAN 4032248359165

Informazioni principali

  • Serie: WD9918050000
  • Utilizzo: Rimozione isolamento
  • Tipo: Sguainacavi
  • Adatto a: Cavi diametro grande
  • Funzione: Taglio preciso
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: Elettrica
  • Design: Ergonomico

Descrizione del prodotto

Lo stripper Round Top è uno strumento professionale progettato per la sfilatura precisa dei cavi elettrici. Dotato di lama intercambiabile, garantisce una lunga durata e facilità di manutenzione. La sua sezione longitudinale permette un controllo accurato durante l’operazione di stripping, assicurando la rimozione ottimale dell’isolante senza danneggiare i conduttori. Ideale per applicazioni elettriche, questo utensile combina funzionalità e affidabilità per supportare gli operatori nel lavoro quotidiano con materiali elettrici. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Sguainacavi per una precisa rimozione dell'isolamento esterno. Utilizzabile anche per cavi di diametro più grande.

Caratteristiche tecniche

sezione longitudinale

lama intercambiabile

diametro zona di asportazione isolamento

8 ... 13 mm

sezione zona di asportazione isolamento

0,2 ... 4 mm²

Stripper Round Top precisione cavi elettrici professionale Germania