› Utensili › Utensili Manuali › Utensili Isolati per alta tensione

Stripper cavi elettrici 6-16 mm² auto-regolazione per impianti

Cod. Rexel WD9203110000
Cod. Produttore 9203110000
Cod. EAN 4032248541423

Informazioni principali

  • Voltaggio: Non specificato
  • Corrente: Non specificata
  • Protezione: Non specificata
  • Dimensioni: Non specificate
  • Certificazioni: Non specificate
  • Serie: Non specificata
  • Tipo: Spellafili auto-regolante
  • Campo di lavoro: 6-16 mm²

Descrizione del prodotto

STRIPPER 6-16 RED-LINE è uno strumento professionale progettato per la rimozione precisa dell’isolamento dai cavi elettrici con sezioni da 6 a 16 mm². Grazie alla lunghezza di asportazione dell’isolamento regolabile, consente un’operazione versatile e sicura, garantendo un taglio netto senza danneggiare il conduttore interno. Questo attrezzo è ideale per elettricisti e operatori del settore elettrico che necessitano di affidabilità e precisione nelle operazioni di preparazione dei cavi. La sua costruzione robusta assicura durata nel tempo anche in ambienti di lavoro intensivi. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Utensile spellafili con auto-regolazione automatica per la spellatura precisa e veloce dei conduttori.

Caratteristiche tecniche

isolato

con tagliafilo

peso

20 g

lunghezza

166 mm

taglio rotondo

lunghezza di asportazione isolamento regolabile

Design dell'impugnatura

Monocomponente

Rivestimento della maniglia

Impugnatura in plastica

sezione zona di asportazione isolamento

6 ... 16 mm²

Stripper cavi elettrici 6-16 mm² auto-regolazione per impianti