› Utensili › Utensili Manuali › Utensili Isolati per alta tensione

Stripper 6 utensile spellafili auto-regolante per elettricisti

Cod. Rexel WD9046240000
Cod. Produttore 9046240000
Cod. EAN 4032248298648

Informazioni principali

  • Voltaggio: Non specificato
  • Corrente: Non specificato
  • Grado protezione: Non specificato
  • Dimensioni: Non specificato
  • Certificazioni: Non specificato
  • Serie: Non specificato
  • Funzione: Spellafili auto-regolante
  • Utilizzo: Spellatura precisa e veloce

Descrizione del prodotto

Strumento professionale per la rimozione dell’isolamento dai cavi elettrici, progettato per garantire precisione e sicurezza nelle operazioni di sfilatura. Il dispositivo consente una regolazione della lunghezza di asportazione dell’isolamento, offrendo versatilità nell’utilizzo su diversi tipi di cavi. Ideale per applicazioni elettriche, assicura un taglio netto senza danneggiare il conduttore interno, facilitando così le operazioni di cablaggio e manutenzione. Realizzato con materiali resistenti per garantire durabilità e affidabilità nel tempo. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Utensile spellafili con auto-regolazione automatica per la spellatura precisa e veloce dei conduttori.

Caratteristiche tecniche

isolato

con tagliafilo

peso

158,4 g

lunghezza

200 mm

lunghezza di asportazione isolamento regolabile

Design dell'impugnatura

Bicomponente

Rivestimento della maniglia

Impugnatura in plastica

diametro zona di asportazione isolamento

0,3 ... 6 mm

sezione zona di asportazione isolamento

0,08 ... 6 mm²

Stripper 6 utensile spellafili auto-regolante per elettricisti