Prodotti /

Cod. Rexel
AIRODM.205
Cod. Produttore
DM.205
Cod. EAN
8015421681853

Informazioni di prodotto

DIMMER DALI 4CH 24V 120W/CH MAX-240W-RGB/RGB+WHITE/TUNABLE WHITE IP20
Dimmer DALI a 4 canali progettato per il controllo preciso di carichi fino a 120W per canale con alimentazione a 24V. Questo dispositivo garantisce una gestione efficiente dell’illuminazione, ideale per impianti elettrici avanzati che richiedono regolazione modulare e affidabile. La tecnologia DALI assicura compatibilità e integrazione con sistemi di automazione, offrendo versatilità e prestazioni elevate in ambienti professionali. Descrizione del produttore: Strip LED flessibile in bobina da 5mt con possibilità di sezione come indicato sulla scheda tecnica di ciascun prodotto. Fornita con nastro adesivo 3M sul retro, che permette un fissaggio rapido e resistente sui profili in alluminio. Disponibile in varie potenze e tecnologie: da 4,8W/mt a 16,8W/mt, Tunable White, RGB, RGB + White, COB, 230V (vedere sezione controllo della luce per sistemi di alimentazione e controllo, anche con protocollo CASAMBI per creazione di diversi scenari luminosi). Disponibile anche in versione Neon Flex per realizzare curve sinuose anche in esterno (IP67).

colore

Nero

Produttore

Strip LED flessibile 5m potenze 4,8-16,8W/m RGB Tunable White COB con nastro adesivo 3M installazione rapida interno ed esterno Neon Flex IP67