Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Strisce, Profili e accessori /

NOBILE ITALIA Illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
NBFL02/C
Cod. Produttore
FL02/C
Cod. EAN
8058052081142

Informazioni di prodotto

Il nastro LED NBFL02/C offre soluzioni di illuminazione efficienti e di alta qualità.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla sua flessibilità e design sottile
  • Risparmio di tempo nell’adattamento a diverse superfici e forme

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza energetica con soli 11,5W/m
  • Luce calda a 3000K per ambienti accoglienti
  • Durata e resistenza per uso interno ed esterno
Il nastro LED NBFL02/C è un'illuminazione versatile e di alta qualità, ideale per ogni ambiente. Con una lunghezza di 5 metri, offre un'illuminazione potente di 11,5 watt per metro e una densità di 120 LED per metro. La luce emessa è di un caldo bianco a 3000K, perfetta per creare atmosfere accoglienti e rilassanti. Realizzato con materiali di alta qualità, questo nastro LED è progettato per garantire durata e resistenza, rendendolo adatto per uso interno ed esterno. La sua flessibilità consente di adattarsi facilmente a diverse superfici e forme, mentre il design sottile lo rende discreto e facilmente integrabile in qualsiasi progetto di illuminazione. Grazie alla sua efficienza energetica, è una scelta sostenibile per chi cerca soluzioni di illuminazione moderne e pratiche. Descrizione del produttore: Il nastro LED NBFL02/C è un'illuminazione versatile e di alta qualità, ideale per ogni ambiente. Con una lunghezza di 5 metri, offre un'illuminazione potente di 11,5 watt per metro e una densità di 120 LED per metro. La luce emessa è di un caldo bianco a 3000K, perfetta per creare atmosfere accoglienti e rilassanti. Realizzato con materiali di alta qualità, questo nastro LED è progettato per garantire durata e resistenza, rendendolo adatto per uso interno ed esterno. La sua flessibilità consente di adattarsi facilmente a diverse superfici e forme, mentre il design sottile lo rende discreto e facilmente integrabile in qualsiasi progetto di illuminazione. Grazie alla sua efficienza energetica, è una scelta sostenibile per chi cerca soluzioni di illuminazione moderne e pratiche.

Produttore

STRIP FLEX 5M 11,5W/M 120LED/M 3K I