Prodotti /

Cod. Rexel
AIRODAI212
Cod. Produttore
DAI212
Cod. EAN
8015421652846

Informazioni di prodotto

STRIP LED COB 11,2W/MT 24V IP20 4000K CRI90 5MT
Strip LED flessibile in bobina da 5mt con possibil it? di sezione come indicato sulla scheda tecnicadi ciascun prodotto. Fornita con nastro adesivo 3M sul retro, che permette un fissaggio rapido e resistente sui profili in alluminio. Disponibile in v arie potenze e tecnologie: da 4,8W/mt a 16,8W/mt,Tunable White, RGB, RGB + White, COB, 230V (vedere sezione controllo della luce per sistemi di alimentazione e controllo, anche con protocollo CASAMBI per creazione di diversi scenari luminosi). Dispo nibile anche in versione Neon Flex per realizzare curve sinuose anche in esterno (IP67).

Produttore

STRIP LED COB 11,2WM 24V IP20 4000K