Prodotti /

Cod. Rexel
AIROGUA001B
Cod. Produttore
GUA001B
Cod. EAN
8015421555192

Informazioni di prodotto

APPLIQUE BIANCA LED 12W 120-120? IP54 3000K CRI80
Apparecchio biemissione a parete per esterno (IP55) a LED o con attacco E27 che consente di montarelampadina LED. Struttura in pressofusione di alluminio con diffusore in policarbonato, verniciata con polveri poliestere a elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione. Alimentatore LEDintegrato. Disponibile in quattro finiture (bianco, grigio, antracite e marrone) e nella versione LED in due temperature colore (3000K e 4000K). Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazine delle connessioni elettriche, sicure, durevolie c on barriera anticondensa.

Produttore

Applique LED 12W biemissione esterno IP55 3000K struttura alluminio

€ 76,93 x 1 pz.
(pz.)