Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Strisce, Profili e accessori /

Cod. Rexel
AIRODAI214
Cod. Produttore
DAI214
Cod. EAN
8015421652860

Informazioni di prodotto

STRIP LED 19,2W/MT 24V IP20 RGB+3000K CRI85 5MT
Striscia LED da 19,2 W per metro con alimentazione a 24 V, progettata per garantire un'illuminazione RGB vivace e personalizzabile. Ideale per ambienti interni grazie al grado di protezione IP20, offre un'illuminazione continua e uniforme con un design sottile e flessibile che facilita l'installazione in spazi ridotti o di forma particolare. Perfetta per creare effetti luminosi dinamici e atmosfere suggestive, questa strip LED combina efficienza energetica e versatilità, rendendola adatta a molteplici applicazioni di illuminazione decorativa e funzionale. Descrizione del produttore: Strip LED flessibile in bobina da 5mt con possibilità di sezione come indicato sulla scheda tecnica di ciascun prodotto. Fornita con nastro adesivo 3M sul retro, che permette un fissaggio rapido e resistente sui profili in alluminio. Disponibile in varie potenze e tecnologie: da 4,8W/mt a 16,8W/mt, Tunable White, RGB, RGB + White, COB, 230V (vedere sezione controllo della luce per sistemi di alimentazione e controllo, anche con protocollo CASAMBI per creazione di diversi scenari luminosi). Disponibile anche in versione Neon Flex per realizzare curve sinuose anche in esterno (IP67).

Classe di protezione secondo IEC 61140

III

larghezza

12 mm

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

lunghezza

5000 mm

altezza/profondità

2 mm

grado di protezione (IP)

IP20

potenza della lampada per metro

19,2 W

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Produttore

Strip LED 19,2W/mt 24V RGB+3000K CRI85 IP20 flessibile per illuminazione interna decorativa