Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Strisce, Profili e accessori /

Cod. Rexel
AIRODAI408
Cod. Produttore
DAI408
Cod. EAN
8015421680016

Informazioni di prodotto

STRIP LED 16,8W/MT 24V IP20 3000K CRI90 5MT
Strip LED da 16,8 watt per metro, funzionante a 24 volt con protezione IP20, ideale per illuminazione d'ambiente con luce calda a 3000 kelvin. Progettata per garantire un'illuminazione uniforme e di qualità, questa striscia LED è adatta per applicazioni interne dove è richiesta efficienza energetica e un design discreto. La temperatura colore di 3000K offre un'atmosfera accogliente e confortevole, perfetta per ambienti domestici o commerciali. Descrizione del produttore: Strip LED flessibile in bobina da 5mt con possibilità di sezione come indicato sulla scheda tecnica di ciascun prodotto. Fornita con nastro adesivo 3M sul retro, che permette un fissaggio rapido e resistente sui profili in alluminio. Disponibile in varie potenze e tecnologie: da 4,8W/mt a 16,8W/mt, Tunable White, RGB, RGB + White, COB, 230V (vedere sezione controllo della luce per sistemi di alimentazione e controllo, anche con protocollo CASAMBI per creazione di diversi scenari luminosi). Disponibile anche in versione Neon Flex per realizzare curve sinuose anche in esterno (IP67).

larghezza

8 mm

Indice di resa cromatica CRI

90-100 (classe 1A)

lunghezza

5000 mm

altezza/profondità

1,5 mm

grado di protezione (IP)

IP20

potenza della lampada per metro

16,8 W

Flusso luminoso al metro

2070 lm

Rendimento luminoso delle lampade

123 LUMEN_WATT

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Produttore

Strip LED 16,8W/MT 24V IP20 3000K CRI90 illuminazione interna ambiente caldo 5 metri