Prodotti /

Cod. Rexel
AIRODAI407-25
Cod. Produttore
DAI407-25
Cod. EAN
8015421680030

Informazioni di prodotto

Strip LED flessibile ad alta efficienza, ideale per installazioni rapide e personalizzabili.

Vantaggi per l’installatore:

  • Fissaggio rapido grazie al nastro adesivo 3M integrato
  • Facilità di taglio e adattamento alle dimensioni richieste
  • Compatibilità con vari sistemi di controllo, incluso protocollo CASAMBI

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico con potenze da 4,8W a 16,8W per metro
  • Alta qualità della luce con opzioni Tunable White e RGB
  • Adatta anche per ambienti esterni con versione IP67 Neon Flex
Descrizione del produttore: Strip LED flessibile in bobina da 5mt con possibilità di sezione come indicato sulla scheda tecnica di ciascun prodotto. Fornita con nastro adesivo 3M sul retro, che permette un fissaggio rapido e resistente sui profili in alluminio. Disponibile in varie potenze e tecnologie: da 4,8W/mt a 16,8W/mt, Tunable White, RGB, RGB + White, COB, 230V (vedere sezione controllo della luce per sistemi di alimentazione e controllo, anche con protocollo CASAMBI per creazione di diversi scenari luminosi). Disponibile anche in versione Neon Flex per realizzare curve sinuose anche in esterno (IP67).

larghezza

8 mm

Indice di resa cromatica CRI

90-100 (classe 1A)

lunghezza

25000 mm

altezza/profondità

1,5 mm

grado di protezione (IP)

IP20

potenza della lampada per metro

16,8 W

Flusso luminoso al metro

1900 lm

Rendimento luminoso delle lampade

113 LUMEN_WATT

Temperatura di colore correlata

2700 ... 2700 K