Prodotti /

Cod. Rexel
AIRODAI226
Cod. Produttore
DAI226
Cod. EAN
8015421652983

Informazioni di prodotto

STRIP LED 12W/MT 230VAC IP20 3000K CRI80 5MT
Strip LED flessibile in bobina da 5mt con possibil it? di sezione come indicato sulla scheda tecnicadi ciascun prodotto. Fornita con nastro adesivo 3M sul retro, che permette un fissaggio rapido e resistente sui profili in alluminio. Disponibile in v arie potenze e tecnologie: da 4,8W/mt a 16,8W/mt,Tunable White, RGB, RGB + White, COB, 230V (vedere sezione controllo della luce per sistemi di alimentazione e controllo, anche con protocollo CASAMBI per creazione di diversi scenari luminosi). Dispo nibile anche in versione Neon Flex per realizzare curve sinuose anche in esterno (IP67).

Produttore

STRIP LED 12W/MT 230VAC IP20 3000K